BUSCH-JAEGER - Verbindungsvorrichtung schwarz Busch-Welcome

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160B0126
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite - 30 mm
Höhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811294
Sonepar Artikelnummer
121211724
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160B0126
Hersteller Typ
51381J-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160B0126
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.091 kg
Verbindungs-Set zur Verbindung von Busch-Welcome Unterputz-Montagedosen und Einputzdosen.


