BUSCH-JAEGER - Verlängerungsspreize Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA002148A0120
Durchmesser - 0 mm
Tiefe - 11.4 mm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 11.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395471203
Sonepar Artikelnummer
120006651
Hersteller Artikelnummer
2CKA002148A0120
Hersteller Typ
2148
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA002148A0120
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
11.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
11.4 mm
Breite:
16.4 mm
Befestigung der Geräte:
spreizen
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Deckelbefestigung:
aufrastend
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


