BUSCH-JAEGER - VG! KRONE SONNE FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KRONE SONNE 2CKA003116A0664
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121240957
Hersteller Artikelnummer
KRONE SONNE 2CKA003116A0664
Hersteller Typ
KRONE SONNE 3120 EWB-53
Hersteller Artikel Nr.:
KRONE SONNE 2CKA003116A0664
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.620 kg
FI-Schukomat SCHUKO Steckdose Safety+ 16 A in grau aus der Serie ocean. Mit integriertem Fehlerstrom-Schutzschalter (30 mA) und erhöhtem Berührungsschutz. Der Aufputz-SCHUKOMAT ist wassergeschützt und schaltet 2-polig (P, N) ohne PE-Überwachung. Entspricht VDE 0664 und eignet sich für Netzfrequenzen von 45 bis 60 Hz. Die Schutzmaßnahme nach VDE 0100 kann z.B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen werden. Das Schalterprogramm ocean steht für robuste Qualität, Schutzart IP44 und hohe Widerstandsfähigkeit. Ideal für Außenbereiche und feuchte Umgebungen. Dank optionaler Beschriftungsfelder und cleverer Details bietet ocean zuverlässige Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.


