BUSCH-JAEGER - Video Innenstation 4.3'' weiß - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA200050W0011
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Bildschirmdiagonale - 109.22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891824324
Sonepar Artikelnummer
121303370
Hersteller Artikelnummer
2TMA200050W0011
Hersteller Typ
2TMA200050W0011
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA200050W0011
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Bildschirmdiagonale:
109.22 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
4.3 Inch
Breite:
152 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
22.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.500 kg


