BUSCH-JAEGER - Videoverteiler Innen REG 2.0 TE - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0041
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Verstärker - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395152539
Sonepar Artikelnummer
120370595
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0041
Hersteller Typ
83320/2
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0041
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Verstärker:
0
Tiefe:
65 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
36 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.070 kg


