BUSCH-JAEGER - Videoverteiler Innen UP 2-fach - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0042
Montageart - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Verstärker - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395152546
Sonepar Artikelnummer
120370596
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0042
Hersteller Typ
83320/2 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0042
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Verstärker:
0
Tiefe:
20 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
53 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.030 kg


