BUSCH-JAEGER - Warnmelder-Einsatz - Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0336
Ausführung - Zimmerleuchte/Summer
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung AC - 15 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395092545
Sonepar Artikelnummer
120138286
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0336
Hersteller Typ
1563 U-12
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0336
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung AC:
15 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
15 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.028 kg


