BUSCH-JAEGER - WaveLINE Schalt-/ Jalousieaktor, Funk, mit Nebenstelle 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006700A0041
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395182659
Sonepar Artikelnummer
120589919
Hersteller Artikelnummer
2CKA006700A0041
Hersteller Typ
6705-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006700A0041
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
868 Hz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
29 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.066 kg


