Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - WaveLINE Schaltaktor, Funk 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - WaveLINE Schaltaktor, Funk 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006700A0027

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395150115

Sonepar Artikelnummer

120589917

Hersteller Artikelnummer

2CKA006700A0027

Hersteller Typ

6702

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006700A0027

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

868 Hz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.053 kg

Schaltaktor WaveLINE 1-fach.Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenen.Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).