BUSCH-JAEGER - WaveLINE Schaltaktor, Funk, mit EIN/AUS-/Jalousieschaltung und Lichtszenensteuerung 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006700A0028
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Bemessungsstrom - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395150122
Sonepar Artikelnummer
120589918
Hersteller Artikelnummer
2CKA006700A0028
Hersteller Typ
6703
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006700A0028
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
3 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
868 Hz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.042 kg


