Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - WaveLINE Schaltaktor mit Nebenstelle, Funk 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - WaveLINE Schaltaktor mit Nebenstelle, Funk 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006700A0039

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395182628

Sonepar Artikelnummer

120589835

Hersteller Artikelnummer

2CKA006700A0039

Hersteller Typ

6701-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006700A0039

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

868 Hz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.066 kg

Schaltaktor WaveLINE 1-fach mit Nebenstelle.Zum Schalten elektrischer Lasten per Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.Es können nur Aktoren mit gleicher Funktion verbunden werden.Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms. Hinweis: Wird die Nebenstelle vom 6701-101 auf den Universal-Dimmer WaveLINE 6704 eingelernt, lässt sich der Dimmer ein-, ausschalten, aber nicht dimmen.Für Busch-Wächter WaveLINE 6747 AGM-xxx. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadresse oder 16 Szenen.Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).