Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - WaveLINE Universal Dimmaktor, Funk 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - WaveLINE Universal Dimmaktor, Funk 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006700A0029

  • Lastart - universal

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 230 V

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395150139

Sonepar Artikelnummer

120589829

Hersteller Artikelnummer

2CKA006700A0029

Hersteller Typ

6704

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006700A0029

Lastart:

universal

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

868 Hz

Max. Schaltleistung LED:

210 W

Gerätebreite:

45.9 mm

Gerätehöhe:

47.5 mm

Gerätetiefe:

30.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.042 kg

Universal-Dimmaktor WaveLINE.Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen: EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung. Mit Soft EIN/AUS-Funktion. Mit wählbarer Lichtwertspeicherung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich). 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich) ist für elektronische Transformatoren zu bevorzugen. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Sendeadressen oder 16 Szenen.Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Neutralleiter optional anschließbar bei lastabhängigen Lichtwertschwankungen.Lastarten: Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit konv. und elektr. Transformatoren.Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.Hinweis: Wird die Nebenstelle des z.B. 6701-101 auf den Universal-Dimmer WaveLINE eingelernt, lässt sich der Dimmer ein-/ausschalten, aber nicht dimmen.