Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. Funk edelstahl - pur edelstahl

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - WaveLINE Wandsender 4-fach 4 Kan. Funk edelstahl - pur edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006730A0059

  • Wandsender - Ja

  • Signalübertragung - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 4

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395150023

Sonepar Artikelnummer

120589710

Hersteller Artikelnummer

2CKA006730A0059

Hersteller Typ

6733-866

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006730A0059

Wandsender:

Ja

Signalübertragung:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

4

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Edelstahl

Reichweite:

100 m

Mit Handsender:

Nein

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Nein

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

Netzunabhängiger 4-fach Wandsender.Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.Zum Schalten und Dimmen.Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden.Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.Sendefrequenz: 868 MHz.Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.Bedienelemente: Tastkontakte links/rechtsAnzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LEDNennspannung: 3 V-Schutzart Gerät: IP 20Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °CMaße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mmBatterie im Lieferumfang enthalten.