Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wetterstation - Busch-free@home TP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wetterstation - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0388

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395202319

Sonepar Artikelnummer

120411207

Hersteller Artikelnummer

2CKA006220A0388

Hersteller Typ

6228

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006220A0388

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.350 kg

Die Wetterstation für Busch-free@home erfasst zuverlässig Helligkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit (Messbereich: 2–30 m/s), Regen und Dämmerung. Die gemessenen Wetterdaten können mit Aktoren im System verknüpft werden, um Funktionen wie Beschattung, Fenstersteuerung oder Heizung automatisch zu steuern. Die Daten lassen sich bequem im free\@home Webinterface sowie in der free\@home App visualisieren. Eine integrierte Heizung sorgt für zuverlässigen Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen und wird über 230 V versorgt. Der Anschluss an den Systembus erfolgt über die beiliegende Busklemme. Ideal für die smarte und wetterabhängige Steuerung in Ihrem Zuhause.