BUSCH-JAEGER - Wetterstation free@home wireless

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0296
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395292167
Sonepar Artikelnummer
121005080
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0296
Hersteller Typ
WS-1-WL.11
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0296
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Ja
Farbe:
sonstige
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.350 kg


