Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Windgeschwindigkeitsgeber linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Windgeschwindigkeitsgeber linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006190A0031

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395988442

Sonepar Artikelnummer

120042935

Hersteller Artikelnummer

2CKA006190A0031

Hersteller Typ

6190/41

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006190A0031

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7010

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.279 kg

Zur Messwerterfassung für die Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V). Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49). Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm².