Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Winkelbuchse Potenzialausgleich-Steckverbinder gelb - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Winkelbuchse Potenzialausgleich-Steckverbinder gelb - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000299A0032

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Ausführung - Einbaubuchse

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395002803

Sonepar Artikelnummer

120013864

Hersteller Artikelnummer

2CKA000299A0032

Hersteller Typ

0299-0-0032

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA000299A0032

Zusammenstellung:

sonstige

Ausführung:

Einbaubuchse

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Winkelbuchse Potenzialausgleich-Steckverbinder gelb für den sicheren Anschluss im Bereich des Potenzialausgleichs. Passend zu verschiedenen Potenzialausgleichs-Steckdosen-Einsätzen wie 2095 UC-212, 2095 UC-214, 2095 UC-914, 2095 UC-81 bis 2095 UC-885. Kompatibel mit Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Geeignet für Potenzialausgleichs-Steckverbinder mit Anschlussleitungen bis 6 mm², gequetscht oder gelötet.