Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe 2-fach DND/MUR Zimmereinheit für Elektroniktaster edelstahl -pur edelstahl

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe 2-fach DND/MUR Zimmereinheit für Elektroniktaster edelstahl -pur edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001751A3227

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395282908

Sonepar Artikelnummer

121065456

Hersteller Artikelnummer

2CKA001751A3227

Hersteller Typ

2058-24-866

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001751A3227

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

9.3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.016 kg

Die 2-fach Wippe DND/MUR für Elektroniktaster dient als Abdeckung für den UP-Kontrolltaster-Einsatz DND/MUR und ist speziell für den Einsatz in Zimmereinheiten konzipiert. Sie ist mit der Symbolik ''DO NOT DISTURB'' und ''MAKE UP ROOM'' bedruckt und eignet sich für Schalter und Taster als zweiteilige Wippe. Die Wippe wird in Verbindung mit dem Elektroniktaster-Einsatz 2CKA001413A1114 verwendet und bietet eine klare, leicht verständliche Kennzeichnung für Hotelzimmer und ähnliche Anwendungen. Ideal für den Zweckbau, beispielsweise in Hotels, Bürogebäuden oder Schulen.