Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe 2-fach links/rechts für flex, f@h, KNX studioweiß matt - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe 2-fach links/rechts für flex, f@h, KNX studioweiß matt - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0486

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395203187

Sonepar Artikelnummer

120439049

Hersteller Artikelnummer

2CKA006220A0486

Hersteller Typ

6230-20-884

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006220A0486

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

weiß

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Diese 2-fach Abdeckung ist geeignet für die Sensoreinheit Busch-free@home, die Tasterankopplung KNX sowie das Bedienelement flex. Sie ermöglicht eine elegante und ordentliche Integration der Komponenten in Ihr Schalterprogramm. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit und ein harmonisches Design. Ideal für flexible und moderne Smart-Home-Lösungen mit einem einheitlichen Erscheinungsbild.