Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe 2-fach mit kleiner transparenter Kalotte alusilber - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe 2-fach mit kleiner transparenter Kalotte alusilber - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001751A3125

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395223871

Sonepar Artikelnummer

120589734

Hersteller Artikelnummer

2CKA001751A3125

Hersteller Typ

1785 K-83

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001751A3125

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Die zweiteilige Wippe mit kleiner transparenter Kalotte aus dem Programm Plattform 63 dient als Abdeckung für Unterputz-Kontroll-Serienschalter. Die integrierte Kalotte ermöglicht den Einsatz eines Leuchtelements zur optischen Anzeige des Schaltzustands – ideal für Anwendungen, bei denen eine visuelle Kontrolle beider Schaltfunktionen gewünscht ist.