Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe 2-fach rechts mit Symbol Dimmer Symbol Dimmen alpinweiß - balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe 2-fach rechts mit Symbol Dimmer Symbol Dimmen alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0367

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395190340

Sonepar Artikelnummer

120375793

Hersteller Artikelnummer

2CKA006220A0367

Hersteller Typ

6234-22-914

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006220A0367

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

Abdeckung 2-fach passend - Busch-free@home Sensoreinheit KNX Tasterankopplung oder Bedienelement flex. Geeignet für den Einsatz in modernen Smart-Home-Lösungen. Robuste Ausführung für dauerhafte Funktionalität und komfortable Bedienung.