Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe anschraubbar (Halteelement) für Schalter/Taster alpinweiß - Reflex SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe anschraubbar (Halteelement) für Schalter/Taster alpinweiß - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001434A0554

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395052204

Sonepar Artikelnummer

120042874

Hersteller Artikelnummer

2CKA001434A0554

Hersteller Typ

2546-214

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001434A0554

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

54 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Die anschraubbare Wippe in alpinweiß aus dem Schalterprogramm Reflex SI dient als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Sie verfügt über ein anschraubbares Halteelement, das eine sichere Befestigung gewährleistet.