Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe für Elektroniktaster 1-fach anthrazit - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe für Elektroniktaster 1-fach anthrazit - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001751A3261

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395283240

Sonepar Artikelnummer

121065468

Hersteller Artikelnummer

2CKA001751A3261

Hersteller Typ

2570-10-81

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001751A3261

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

9.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Die Wippe für Elektroniktaster ist erhältlich in 1-fach, 2-fach und 3-fach Ausführungen. Sie ist mit transparenten Kalotten für die Status-LED ausgestattet, die eine klare Anzeige des Betriebszustands ermöglicht.