Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe mit Aufdruck Heizung mit roter Kalotte alusilber - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe mit Aufdruck Heizung mit roter Kalotte alusilber - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001751A2955

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395074794

Sonepar Artikelnummer

120138006

Hersteller Artikelnummer

2CKA001751A2955

Hersteller Typ

1789 H-83

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001751A2955

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Die Wippe mit Aufdruck "Heizung" und integrierter Kalotte eignet sich als Abdeckung für verschiedene UP-Schalter- und Tastereinsätze. Sie ist kompatibel mit Ausschaltern, Wechselschaltern, Kreuzschaltern, Tastern, Kontroll-Wechselschaltern sowie 2-poligen und 3-poligen Ausschaltern und Kontroll-Ausschaltern (2-polig). Ideal zur eindeutigen Kennzeichnung der Heizungssteuerung im privaten oder gewerblichen Bereich.