Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe mit Aufdruck Heizung mit roter Kalotte weiß - Allwetter 44 (IP44)

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe mit Aufdruck Heizung mit roter Kalotte weiß - Allwetter 44 (IP44)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001731A1791

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395910603

Sonepar Artikelnummer

120040279

Hersteller Artikelnummer

2CKA001731A1791

Hersteller Typ

2102 H-32

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001731A1791

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.035 kg

Die Wippe mit Aufdruck "Heizung" mit roter Kalotte aus dem Programm Allwetter 44 (IP44) eignet sich als robuste Abdeckung für verschiedene UP-Schalter- und Tastereinsätze – darunter Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster sowie Kontroll-Wechselschalter. Auch für 2- und 3-polige Ausschalter sowie Kontroll-Ausschalter geeignet. Die Wippe ist anschraubbar (Halteelement), wird inklusive Dichtungsring geliefert und erreicht die Schutzart IP44 ausschließlich in Kombination mit einem passenden Allwetter 44 Rahmen. Ideal für den Einsatz in feuchten oder stark beanspruchten Bereichen. Allwetter 44 trotzt mit Schutzart IP44 Wind und Wetter und ist die ideale Wahl für den Einsatz im Garten, auf der Terrasse, im Keller oder in der Werkstatt. Robust, bruchfest und witterungsbeständig – perfekt für anspruchsvolle Außenbereiche.