Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe mit Aufdruck Pfeile für Jalousie 2-fach schwarz matt - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe mit Aufdruck Pfeile für Jalousie 2-fach schwarz matt - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001751A3105

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395193273

Sonepar Artikelnummer

121211681

Hersteller Artikelnummer

2CKA001751A3105

Hersteller Typ

1785 JA/02-885

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001751A3105

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Die 2-fach Wippe mit Jalousie-Aufdruck für die Plattform 63 dient als Abdeckung für die Tasterankopplung 4-fach (6108/07-AP). Sie eignet sich ideal für die Nutzung in Anwendungen mit Mittelstellung. Beide Wippenhälften sind mit den Symbolen "Pfeil hoch" und "Pfeil runter" bedruckt und ermöglichen eine klare Bedienung