Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe mit Aufdruck Steckdose mit transparenter Kalotte schwarz matt - art linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe mit Aufdruck Steckdose mit transparenter Kalotte schwarz matt - art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001751A3384

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395320471

Sonepar Artikelnummer

121094709

Hersteller Artikelnummer

2CKA001751A3384

Hersteller Typ

1789 ST-45M

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001751A3384

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

69.5 mm

Höhe:

69.5 mm

Tiefe:

23.29 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Die einteilige Wippe mit Steckdosen-Symbol und kleiner transparenter Kalotte aus dem Programm Busch-art linear dient als Abdeckung für eine Vielzahl von Unterputz-Schaltern und -Tastern – darunter Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Kontroll-Wechselschalter sowie 2- und 3-polige Ausschalter. Die integrierte transparente Kalotte ermöglicht den Einsatz eines Leuchtelements zur optischen Kontrolle, ideal zur klaren Kennzeichnung von schaltbaren Steckdosen in Wohn- und Arbeitsbereichen.