Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippe mit Beschriftungsfeld studioweiß matt - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippe mit Beschriftungsfeld studioweiß matt - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001731A1985

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395131619

Sonepar Artikelnummer

120183406

Hersteller Artikelnummer

2CKA001731A1985

Hersteller Typ

1764 NLI-884

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001731A1985

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Die Wippe mit Beschriftungsfeld dient als Abdeckung für Unterputz-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Der Schriftträger wird einfach unter die transparente Klarsichtspange geklemmt und ermöglicht eine individuelle Beschriftung. Für eine gleichmäßige Ausleuchtung kann eine Glimmlampe (8353), Glühlampe (8344-1) oder LED verwendet werden. Das Beschriftungsfeld hat eine Größe von 51×10mm – ideal für eine klare Funktionszuordnung in vielfältigen Einsatzbereichen.