BUSCH-JAEGER - Wippe mit kleiner transparenter Kalotte schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001731A4035
Ausführung - einteilige Wippe
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9004
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395360408
Sonepar Artikelnummer
121366186
Hersteller Artikelnummer
2CKA001731A4035
Hersteller Typ
1789 N-915
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001731A4035
Ausführung:
einteilige Wippe
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


