Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wippschalter-Einsatz Wechsel-/Wechselschaltung 16 A

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wippschalter-Einsatz Wechsel-/Wechselschaltung 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001022A0662

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395223796

Sonepar Artikelnummer

120589661

Hersteller Artikelnummer

2CKA001022A0662

Hersteller Typ

2400/6/6 US-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001022A0662

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

blau

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

5010

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Einbautiefe:

25 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

Der Wippschalter-Einsatz für Wechsel-/Wechselschaltung 16 A dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern und ist für größere Lasten bis 16 A geeignet. Er verfügt über einen rückseitigen Anschluss mit Steckklemme und einem seitlichen Federlöser sowie einen Steckanschluss. Die Montage in UP-Dosen nach DIN 49073 ist erforderlich.