BUSCH-JAEGER - Wippschalter Kreuzschaltung alpinweiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001085A1620
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395079430
Sonepar Artikelnummer
120138127
Hersteller Artikelnummer
2CKA001085A1620
Hersteller Typ
2601/7 W-54
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001085A1620
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
optional
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
Textfeld
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


