Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Wipptaster-Einsatz Serienschaltung 2 Schließer 10 A

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Wipptaster-Einsatz Serienschaltung 2 Schließer 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001413A0491

  • Ausführung - Serientaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395045701

Sonepar Artikelnummer

120006704

Hersteller Artikelnummer

2CKA001413A0491

Hersteller Typ

2020 US-205

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001413A0491

Ausführung:

Serientaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Beleuchtung:

Nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5010

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

40 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

Der Wipptaster-Einsatz für Serienschaltung mit 2 Schließern (10A) eignet sich zum Schalten von zwei elektrischen Verbrauchern über eine gemeinsame Eingangsklemme. Er wird über zwei getrennte Betätigungswippen bedient und ist für die Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073 vorgesehen. Eine optionale Beleuchtung ist durch das Einsetzen der Lampe 8338-1 möglich. Die Betätigungskraft liegt bei 7,0 bis 9,0N – gemessen 20mm außerhalb der Wippenmitte. Ideal für platzsparende Doppelschaltungen in Wohn- und Funktionsbereichen.