BUSCH-JAEGER - Wipptaster Wechsler beleuchtbar alpinweiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001484A0377
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395079539
Sonepar Artikelnummer
120138136
Hersteller Artikelnummer
2CKA001484A0377
Hersteller Typ
2621 W-54-206
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001484A0377
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Wendetaster:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


