Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zeitschaltuhr-Einsatz 120 min 2 Schließer 16 A

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zeitschaltuhr-Einsatz 120 min 2 Schließer 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001043A0124

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - mechanisch

  • Zeiteinstellung - 0 min

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395019504

Sonepar Artikelnummer

120007440

Hersteller Artikelnummer

2CKA001043A0124

Hersteller Typ

1071 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001043A0124

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

mechanisch

Zeiteinstellung:

0 min

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.113 kg

Der Zeitschaltuhr-Einsatz mit 120Minuten Laufzeit und zwei Schließern (16A) eignet sich zum zeitgesteuerten Schalten elektrischer Verbraucher. Die Bedienung erfolgt mechanisch über eine Drehbetätigung. Nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnen sich die zuvor geschlossenen Kontakte automatisch. Der Anschluss der Leitungen erfolgt über Schraubklemmen. Der Einsatz wird ausschließlich per Schraubbefestigung über Schlüssellöcher in Unterputzdosen montiert – eine Spreizbefestigung ist nicht möglich. Ideal für zeitlich begrenzte Steuerungen in Haushalt, Technik- oder Gewerberäumen.