Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zeitschaltuhr-Einsatz 15 min 2 Schließer 16 A

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zeitschaltuhr-Einsatz 15 min 2 Schließer 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001043A0025

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - mechanisch

  • Zeiteinstellung - 0 min

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395019405

Sonepar Artikelnummer

120007439

Hersteller Artikelnummer

2CKA001043A0025

Hersteller Typ

1070 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001043A0025

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

mechanisch

Zeiteinstellung:

0 min

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.110 kg

Der Zeitschaltuhr-Einsatz mit 15Minuten Laufzeit und zwei Schließern (16A) dient zum zeitgesteuerten Schalten elektrischer Verbraucher. Die Einstellung erfolgt mechanisch über eine Drehbetätigung. Nach Ablauf der voreingestellten Zeit öffnen sich die geschlossenen Kontakte automatisch. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Die Montage ist ausschließlich über Schraubbefestigung auf einer Unterputzdose mittels Schlüssellöchern möglich – eine Spreizbefestigung ist nicht vorgesehen. Ideal für Anwendungen mit kurzer, zeitlich begrenzter Nutzung.