BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 1-fach Beschriftungsfeld Busch-Infoline schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0457
Ausführung - einteilige Taste
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9004
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395359990
Sonepar Artikelnummer
121366152
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0457
Hersteller Typ
1571 CN-915
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0457
Ausführung:
einteilige Taste
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


