Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 1-fach mit rotem Ruftaster weiß - Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 1-fach mit rotem Ruftaster weiß - Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A4408

  • Geeignet für Hilferufschalter - Einzel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Einzel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395260487

Sonepar Artikelnummer

120589778

Hersteller Artikelnummer

2CKA001724A4408

Hersteller Typ

2548-022 A-212-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001724A4408

Geeignet für Hilferufschalter:

Einzel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Einzel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Geeignet für Steckdose:

Einzel

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Die Zentralscheibe 1-fach mit rotem Ruftaster in weiß aus dem Schalterprogramm Duro 2000 SI ist für Ruftaster konzipiert. Sie stellt eine Alternative zu den Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N dar und bietet eine klare Kennzeichnung für den Ruftaster.