Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 1-fach Rufmodul Ruftaster und Steckkontakt weiß - Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 1-fach Rufmodul Ruftaster und Steckkontakt weiß - Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A4412

  • Geeignet für Hilferufschalter - Einzel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Einzel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395260524

Sonepar Artikelnummer

120589776

Hersteller Artikelnummer

2CKA001724A4412

Hersteller Typ

2548-071 E-212-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001724A4412

Geeignet für Hilferufschalter:

Einzel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Einzel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Geeignet für Steckdose:

Einzel

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Die Zentralscheibe 1-fach für das Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt in weiß aus dem Schalterprogramm Duro 2000 SI ist für Rufmodule mit Ruftaster und Steckkontakt konzipiert. Sie stellt eine Alternative zu den Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N dar und bietet eine klare Kennzeichnung für das Rufmodul.