Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 2-fach gelb / grün weiß - Busch-Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 2-fach gelb / grün weiß - Busch-Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A4419

  • Geeignet für Hilferufschalter - Doppel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Doppel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395260593

Sonepar Artikelnummer

120589772

Hersteller Artikelnummer

2CKA001724A4419

Hersteller Typ

2548-642 E-212-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001724A4419

Geeignet für Hilferufschalter:

Doppel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Doppel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Die Zentralscheibe 2-fach gelb / grün in weiß aus dem Schalterprogramm Busch-Duro 2000 SI dient als Abdeckung für Abstelltaster. Sie ist mit einer gelben und einer grünen Abstelltaste ausgestattet und stellt eine Alternative zu den Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N dar.