BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 2-fach UAE-Anschlussdose alusilber - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3610
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395054765
Sonepar Artikelnummer
120137774
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A3610
Hersteller Typ
1803-02-83
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A3610
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Bedienelement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
16.1 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg


