Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 2 Ruf / 2 Taster für Zettler VarioLine weiß - Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe 2 Ruf / 2 Taster für Zettler VarioLine weiß - Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A2884

  • Geeignet für Hilferufschalter - Einzel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Einzel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395951507

Sonepar Artikelnummer

120064369

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A2884

Hersteller Typ

1790-585-212

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A2884

Geeignet für Hilferufschalter:

Einzel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Einzel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Geeignet für Steckdose:

D-Sub

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Die Zentralscheibe 2 Ruf / 2 Taster in weiß aus dem Schalterprogramm Duro 2000 SI dient als Abdeckung für Universalsteckvorrichtungen. Sie ermöglicht den Anschluss von Handtastern mit maximal 2 Ruf- und 2 Lichttastern sowie von Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten, wie beispielsweise Schaltwächtern. Diese Zentralscheibe ist für ZETTLER VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx geeignet.