Startseite
Nicht rückgabefähig

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Arztruf 1-fach blau alpinweiß - balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Arztruf 1-fach blau alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A4349

  • Geeignet für Hilferufschalter - Einzel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Einzel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395190982

Sonepar Artikelnummer

120375766

Hersteller Artikelnummer

2CKA001724A4349

Hersteller Typ

2548-022 AR-914

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001724A4349

Geeignet für Hilferufschalter:

Einzel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Einzel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Geeignet für Steckdose:

Einzel

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster >Arztruf<.Designlinie: Busch-balance SI