Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Busch-Infoline Alarm alpinweiß - Reflex SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Busch-Infoline Alarm alpinweiß - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0349

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395092699

Sonepar Artikelnummer

120138298

Hersteller Artikelnummer

2CKA001582A0349

Hersteller Typ

1573 C-214

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001582A0349

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

54 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x.