BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Cardschalter mit Aufdruck Symbol Pfeile anthrazit - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A3639
Ausführung - Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395064818
Sonepar Artikelnummer
120137816
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A3639
Hersteller Typ
1792-81
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A3639
Ausführung:
Hotelcard
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
63 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
13.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


