Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Dienstzimmereinheit 2-fach weiß / grün weiß - Busch-Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Dienstzimmereinheit 2-fach weiß / grün weiß - Busch-Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A4418

  • Geeignet für Hilferufschalter - Doppel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Doppel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395260586

Sonepar Artikelnummer

120589774

Hersteller Artikelnummer

2CKA001724A4418

Hersteller Typ

2548-642 BD-212-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001724A4418

Geeignet für Hilferufschalter:

Doppel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Doppel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Die Zentralscheibe dient als Abdeckung für die Dienstzimmereinheit und ist mit einer grünen Anwesenheitstaste sowie einer weißen Quittiertaste ausgestattet. Sie stellt eine Alternative zu den Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N dar und bietet eine klare Kennzeichnung für die Bedienung.