Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Drehknopf mit Aufdruck für Jalousie studioweiß matt - art linear

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe Drehknopf mit Aufdruck für Jalousie studioweiß matt - art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A4142

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395315477

Sonepar Artikelnummer

121186093

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A4142

Hersteller Typ

1740-44M

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A4142

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Breite:

69.5 mm

Höhe:

69.5 mm

Tiefe:

31.9 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Die Zentralscheibe mit Drehknopf und Aufdruck für Jalousie mit Symbol Pfeile ist die ideale Abdeckung für UP-Jalousieschalter und -taster. Sie besticht durch ihr Design und fügt sich harmonisch in jede Wohn- oder Arbeitsumgebung ein. Der Drehknopf mit gut lesbarem Aufdruck ermöglicht eine intuitive und komfortable Steuerung der Jalousie. Dank der hochwertigen Verarbeitung bietet zuverlässige Funktionalität. Sie ist speziell für die Einsätze 2712/2713 U und 2722/2723 U konzipiert.