BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser anthrazit Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001724A4254
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395065631
Sonepar Artikelnummer
120137856
Hersteller Artikelnummer
2CKA001724A4254
Hersteller Typ
2533-81
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001724A4254
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Bedienelement
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
17.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


