BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe für Ruftaster für ZETTLER VarioLine alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A4074
Geeignet für Hilferufschalter - Doppel
Geeignet für Zugkontakt - Ja
Geeignet für Hilferuf - Doppel
Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395191149
Sonepar Artikelnummer
120375749
Hersteller Artikelnummer
2CKA001710A4074
Hersteller Typ
1790-593-914
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001710A4074
Geeignet für Hilferufschalter:
Doppel
Geeignet für Zugkontakt:
Ja
Geeignet für Hilferuf:
Doppel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet als Zentralplatte:
Ja
Geeignet für Einstellschalter:
Nein
Geeignet für Steckdose:
D-Sub
Busfähig:
Nein
Geeignet für Radioübertragung:
Nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
Nein
Blindplatte:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


