Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe für Ruftaster für ZETTLER VarioLine alpinweiß - balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe für Ruftaster für ZETTLER VarioLine alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001710A4073

  • Geeignet für Hilferufschalter - Doppel

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Hilferuf - Doppel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395191132

Sonepar Artikelnummer

120375781

Hersteller Artikelnummer

2CKA001710A4073

Hersteller Typ

1790-592-914

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001710A4073

Geeignet für Hilferufschalter:

Doppel

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Hilferuf:

Doppel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Geeignet für Steckdose:

Doppel

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.011 kg

Die Zentralscheibe dient als Abdeckung für Ruftaster, einschließlich Patientenruf/Schwesternnotruf und Anwesenheitstaster. Sie ist kompatibel mit den ZETTLER VarioLine Einsätzen der Serie 127.xxx.