BUSCH-JAEGER - Zentralscheibe für UP-Lichtsignal rund alpinweiß - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001512A0228
Zusammenstellung - Zentralplatte
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395192450
Sonepar Artikelnummer
120375846
Hersteller Artikelnummer
2CKA001512A0228
Hersteller Typ
1756-914
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001512A0228
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
5 W
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
22.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


